Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Aufbaugehäuse XAL-D, Funktion Start oder Stop, 1S

Artikelnummer
Z21795607
EAN
3389110113334
Herstellernummer
XALD103
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
16,99 € 14,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795607
EAN
3389110113334
Herstellernummer
XALD103
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Anzahl der Drucktaster1
Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Anzahl der Leuchtmelder0
Anzahl der Pilztaster0
Anzahl der Schlüsselschalter0
Anzahl der Wahlschalter0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC0 Volt
Farbe des GehäuseoberteilsEV000270
Geeignet für NOT-AUSfalse
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kunststoff -Aufbaugehäuse für Harmony XB5 Die Aufbaugehäuse XALD und XALK eignen sich für die unterschiedlichsten Applikationen. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung. Die Komplettgeräte sind mit Befehls - und Meldegeräten der Baureihe XB5 bestückt.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente