Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider AufbaugeräteCEE Stecker, 32A, 3p+E, 200-250 V AC, IP44

Artikelnummer
Z21795273
EAN
3303430818175
Herstellernummer
81817
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
39,99 € 34,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795273
EAN
3303430818175
Herstellernummer
81817
Marke
Schneider

Technische Daten

AnschlusstechnikEV001008
BauformEV005469
Bemessungsfrequenz60 Hertz
Bemessungsspannung250 Volt
IEC-Stromstärke32 Ampere
KennfarbeEV000080
Militärausführungfalse
Phasenwenderfalse
Polzahl3
RAL-Nummer-
Schutzart (IP)EV006418
Spannung nach EN 60309-2EV009024
SteckrichtungEV003873
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung9 Stunde
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

AufbaugeräteCEE Stecker, 32A, 3p+E, 200-250 V AC, IP44
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente