Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Auschaltspule MX48/60V DC, 48V AC für Masterpact MTZ Festeinbau

Artikelnummer
Z21774981
EAN
3606480806469
Herstellernummer
LV847361
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
199,99 € 172,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
8 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21774981
EAN
3606480806469
Herstellernummer
LV847361
Marke
Schneider

Technische Daten

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches-
Anzahl der Kontakte als Schließer-
Anzahl der Kontakte als Wechsler-
Anzahl der Kontakte als Öffner-
Ausführung des elektrischen Anschlusses-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches-
Geeignet für Lastschalter-
Geeignet für Leistungsschalter-
Geeignet für Motorschutzschalter-
Geeignet für Überlastrelais-
Spannungsart zur Betätigung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Auschaltspule MX48/60V DC, 48V AC für Masterpact MTZ Festeinbau
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente