Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Ausgangs-Interface, 9,5mm, elektromechanisch, 24 VDC, 1 Ö

Artikelnummer
Z21795359
EAN
3389110651485
Herstellernummer
ABR2S102B
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
141,99 € 122,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795359
EAN
3389110651485
Herstellernummer
ABR2S102B
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Schließer-
Anzahl der Kontakte als Wechsler-
Anzahl der Kontakte als Öffner-
Anzahl der Schließer0
Anzahl der Wechsler0
Anzahl der Öffner1
Bemessungsstrom1 Ampere
Breite in Teilungseinheiten1
Einbautiefe78 Millimeter
Frequenz der Steuerspannung 160 Hertz
Frequenz der Steuerspannung 2-
FunktionEV007829
Max. Glühlampenlast0 Watt
Max. Leuchtstofflampenlast0 Volt-Ampere pro Kilogramm
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)0 Volt-Ampere pro Kilogramm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)0 Volt-Ampere pro Kilogramm
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)0 Ampere
MontageartEV000242
Spannungsart der VersorgungsspannungEV000460
Steuerspannung 124 Volt
Steuerspannung 224 Volt
Steuerspannungsart 1EV000461
Steuerspannungsart 2EV000461
Versorgungsspannung230 Volt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieser Interface-Baustein dient als Schnittstelle in einem Automatisierungssystem und ermöglicht den Austausch binärer Steuersignale. Der Baustein basiert auf der Technologie von Schützen, zeichnet sich durch seine hohe Qualität aus und hat eine Baubreite von 9,5 mm. Die Steuersignale werden an den oberen Schraubklemmen zugeführt und das Schaltsignal an den unteren Schraubklemmen abgegriffen. Eine LED zeigten die Ansteuerung an.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente