Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 380-480VAC, 50-60Hz

Artikelnummer
Z21790051
EAN
3303430473268
Herstellernummer
47326
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
282,99 € 243,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790051
EAN
3303430473268
Herstellernummer
47326
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches-
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz480 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz480 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches-
Geeignet für Lastschaltertrue
Geeignet für Leistungsschaltertrue
Geeignet für Motorschutzschaltertrue
Geeignet für Überlastrelaisfalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 380-480VAC, 50-60Hz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente