Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Ausschaltspule MX, unverz., 24-30VDC/AC, 50-60Hz

Artikelnummer
Z21775019
EAN
3303430484912
Herstellernummer
48491
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
213,49 € 179,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21775019
EAN
3303430484912
Herstellernummer
48491
Marke
Schneider

Technische Daten

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches-
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz30 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz30 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC30 Volt
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches-
Geeignet für Lastschaltertrue
Geeignet für Leistungsschaltertrue
Geeignet für Motorschutzschalterfalse
Geeignet für Überlastrelaisfalse
Spannungsart zur BetätigungEV000509
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ausschaltspule MX, unverz., 24-30VDC/AC, 50-60Hz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente