Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iC60 1P/2P - 4 Programme

Artikelnummer
Z21790151
EAN
3606480097980
Herstellernummer
A9C70132
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
224,99 € 193,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790151
EAN
3606480097980
Herstellernummer
A9C70132
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Fehlersignalschalter0
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner2
Anzahl der Schließer0
Anzahl der Wechsler2
Anzahl der Öffner0
Baubreite (TE)3,5
Bemessungsschaltstrom-
Bemessungsspannung230 Volt
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit63 Ampere
GerätemontageEV000646
Mit Autotest für Fehlerstromfunktionfalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
SteuerspannungsartAC
Werkseitig angebautfalse
ZusatzeinrichtungEV009773
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Automatisches Wiedereinschaltgerät Acti 9 ARA für Leitungsschutzschalter iC60. 1-polig/2-polig, Versorgungsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V, 4 Programme. Automatische Wiedereinschaltung der zugehörigen Schutzeinrichtung nach Auslösung. Erhöhung der Verfügbarkeit von nicht-überwachten Anlagen die einen erschwerten Zugriff sowie die Erforderlichkeit einer permanenten Anlagenverfügbarkeit aufweisen. Bei Wiedereinschaltung auf einen bestehenden Fehler, wird die Automatik je nach Programm gesperrt und ein manuelles Einschalten ist zwingend erforderlich. Programmwahl mit unterschiedlicher Anzahl von automatischen Wiedereinschaltversuchen und Wartezeiten zwischen den Versuchen. Das manuelle Schalten ist immer vorrangig gegenüber der Automatik. Plombierbare Abdeckung. Betriebsstatusanzeigeleuchte. Bistabiler Schaltmechanismus benötigt keine Halteleistung. Kompatibel mit der elektrischen Zusatzausrichtung für iC60. Farbton RAL 9003.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente