Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Bel.bl. für Steuereinh. Ø 22mm, Gelb, Eingeb. LED, 230-240V, Schraubkl.

Artikelnummer
Z21775022
EAN
3389110115307
Herstellernummer
ZALVM5
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
67,95 € 57,10 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z21775022
EAN
3389110115307
Herstellernummer
ZALVM5
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HilfsstromkreisEV000415
Art des LeuchtmittelsLED
BefestigungsartEV009177
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz240 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz240 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC0 Volt
Farbe des LeuchtmittelsEV000236
FassungEV000154
LeuchtmittelEV000432
Mit Leuchtmitteltrue
Mit integriertem Leuchtmitteltrue
Mit integriertem Trafofalse
Mit integriertem Vorwiderstandfalse
Mit integrierter Diodetrue
Spannungsart zur BetätigungEV000460
Trafo integriertfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieser Harmony XAL gelbe Beleuchtungsblock mit integrierter LED wird mit 230-240VAC geliefert. Er verwendet Schraubklemmen und eine rückseitige Montage. Es ist kompatibel mit Harmony XB5 22mm Steuer- und Meldegeräten. Dieser Lichtblock mit integrierter LED ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Sie lässt sich einfach installieren und an kompatiblen Leuchtdrucktasten oder Wahlschaltereinheiten über eine Steckmontage austauschen und mit einfachen Schraubklemmenverbindungen verbinden. Sie ermöglicht die visuelle Unterscheidung von Signalgebern durch die Beleuchtung mit integrierter LED. Durch die Schutzart IP20 schützt es den Bediener vor unerwartetem Kontakt mit spannungsführenden Stromkreisen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente