Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Betätigungsvorsatz,45x45 mm,T=22 mm,schwarz,schw. Drehknopf + schw. Schild. 4-17

Artikelnummer
Z21794983
EAN
4012106006844
Herstellernummer
KAC1H417
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21794983
EAN
4012106006844
Herstellernummer
KAC1H417
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Schaltstellungen0
Ausführung des BetätigungselementsEV000154
Bauform der LinseEV000167
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000154
Farbe der LeuchtmelderkalotteEV000154
Farbe des BetätigungselementsEV000206
Geeignet für Beleuchtungtrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringfalse
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP), frontseitigEV006421
Schutzart (NEMA)-
Tastendfalse
Werkstoff des FrontringsEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente