Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Blitzstromableiter TYP1 PRD1 Master 3P+N, Uc 350V

Artikelnummer
Z21790681
EAN
3606480060465
Herstellernummer
16363
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
708,99 € 611,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790681
EAN
3606480060465
Herstellernummer
16363
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)3
Ausführung der Pole3+N/PE
BaugrößeEV000154
Höchste Dauerspannung AC350 Volt
Höchste Dauerspannung DC-
Integrierte Vorsicherungtrue
Kurzschlussfestfalse
Kurzschlussfestigkeit (Isccr)-
Max. Ableitstoßstrom (8/20)-
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)25 Quadratmillimeter
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)35 Quadratmillimeter
Max. PV-Spannung-
Mit Fernmeldekontakttrue
MontageartEV005503
Nennableitstoßstrom (8/20)100 Kiloampere
Nennspannung AC400 Volt
Nennspannung DC-
NetzformTN-S, TT
Netzform DCfalse
Netzform ITfalse
Netzform TNfalse
Netzform TN-Cfalse
Netzform TN-C-Sfalse
Netzform TN-Strue
Netzform TTtrue
Netzform sonstigefalse
Prüfklasse Typ 2true
Schutzart (IP)EV006405
Schutzpegel2,5 Kilovolt
Schutzpegel L-N1,5 Kilovolt
Schutzpegel N-PE1,5 Kilovolt
Signalisierung am GerätEV000428
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blitzstromableiter PRD1 Master. 3-polig+N, Überspannungsableiterklasse Typ1, Nennableitstoßstrom 25kA, höchste Dauerspannung (Uc) 350V, Nennspannung (Un) 230/400V, Erdungssystem TN-C. Überspannungsschutz von Niederspannungsanlagen. Die Installation erfolgt im Einspeisepunkt der Anlage. Ableiter der Serie PRD1 25r und PRD1 Master verfügen über steckbare Schutzmodule. Der Blitzstromableiter PRD1 Master erfüllt folgende Normen- IEC 61643-1 und EN 61643-11.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente