Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Bremswiderstand, 16Ohm, 14 kW, IP23

Artikelnummer
Z21795691
EAN
3606480802454
Herstellernummer
VW3A7753
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.021,99 € 881,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795691
EAN
3606480802454
Herstellernummer
VW3A7753
Marke
Schneider

Technische Daten

Art des ZubehörsEV008556
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bremswiderstand, für Umrichter ATV930U75M3.ATV930D18N4-D30N4, ATV950D18N4-D30N4, ATV950D18N4E-D30N4E. Referenzwerte für einen schweren Bremszyklus (Hebeanwendungen). Leistung VA 14 kW, Schutzart IP23, Widerstand 16 ? bei20 °C. Versorgungsspannung 200-240 V oder 380-480 V 50/60 Hz. Lastfaktor für Widerstände Der Wert der durchschnittlichen Leistung, die bei 50 °C aus dem Widerstand in das Gehäuse abgeleitet werden kann. Wird bestimmt für einen Lastfaktor während des Bremsens, welcher der Mehrzahl üblicher Anwendungen entspricht. Hohe Überlast 54 s Bremsen bei einem Bremsmoment von 1 Tn und 6 s Bremsen bei einem Bremsmoment von 1,65 Tn für einen Zyklus von 120 s. Erforderliche Anzahl pro Umrichter 1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente