Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Buchse, M8, 4-polig, gerade, Kabelverschraubung M9,5x1

Artikelnummer
Z21794974
EAN
3389110834734
Herstellernummer
XZCC8FDM40V
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21794974
EAN
3389110834734
Herstellernummer
XZCC8FDM40V
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig0.25 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse0.25 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse0.25 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig0.25 Quadratmillimeter
Anzahl der Datenkontakte4
Anzahl der Leistungskontakte-
Anzahl der Steckkontakte4
Anzahl der Steuerkontakte-
Art der VerriegelungEV000494
Ausführung des GehäusesEV000164
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Bemessungsspannung60 Volt
Bemessungsstrom In4 Ampere
Beschichtung Gehäuse-
Betriebstemperatur85 Grad Celsius
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94EV000154
Durchmesser des Steckverbinders-
Für Kabelaußendurchmesser-
Geschirmtfalse
Gewindegröße (metrisch)-
Kategorie für Ethernetkabel-
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder-
KontaktausführungEV000158
Min. Anzahl der Steckzyklen-
Mit Schutzleiterfalse
Mit Statusanzeigefalse
Mit Verriegelungsvorrichtungfalse
Schutzart (IP), montiertEV006423
Umgebungstemperatur70 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad-
Werkstoff der Kontaktbeschichtung-
Werkstoff des GehäusesEV000154
Werkstoff des Gewinderings-
Werkstoff des Isolierkörperssonstige
Werkstoff des Kontaktes-
Überspannungskategorie-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Buchse, M8, 4-polig, gerade, Kabelverschraubung M9,5x1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente