Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Bus-Verlängerungskabel TM7, gerade, M12B Buchse-Draht, 10m

Artikelnummer
Z21795660
EAN
3595864097749
Herstellernummer
TCSXCN1FNX10E
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
46,99 € 40,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795660
EAN
3595864097749
Herstellernummer
TCSXCN1FNX10E
Marke
Schneider

Technische Daten

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitigEV001106
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitigEV000154
FunktionEV005743
Geeignet für Ausgangskarte SPSfalse
Geeignet für Eingangskarte SPStrue
Geeignet für analoge Signalefalse
Geeignet für digitale Signaletrue
Länge10 Meter
Polzahl5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dieses modulare E/A-System IP 67 ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und Modicon LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen-Buseine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A-Inseln. Das modulare E/A-System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs- und Wartungsaufwand aus und bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. 100% Flexibilität und Optimierung Ihrer Maschinen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente