Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider CEE Anbausteckdose, Schraubklemmen, 32A, 3p+E, 200-250 V AC

Artikelnummer
Z21795235
EAN
3303432033286
Herstellernummer
PKF32F424
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
35,99 € 31,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795235
EAN
3303432033286
Herstellernummer
PKF32F424
Marke
Schneider

Technische Daten

AnschlusstechnikEV001008
Bemessungsfrequenz60 Hertz
Bemessungsspannung250 Volt
Bohrlochabstand horizontal77 Millimeter
Bohrlochabstand vertikal-
Flanschmaß horizontal90 Millimeter
Flanschmaß vertikal100 Millimeter
IEC-Stromstärke32 Ampere
KabeleinführungEV000494
KennfarbeEV000080
Militärausführungfalse
Polzahl3
RAL-Nummer7035
Schutzart (IP)EV006418
Spannung nach EN 60309-2EV009024
SteckrichtungEV000409
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung9 Stunde
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CEE Anbausteckdose, Schraubklemmen, 32A, 3p+E, 200-250 V AC
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente