Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC CEE Anbausteckdosen Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC

Artikelnummer
Z21790080
EAN
3303432011338
Herstellernummer
PKY16F735
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
39,99 € 34,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790080
EAN
3303432011338
Herstellernummer
PKY16F735
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AnschlusstechnikEV005434
Bemessungsfrequenz60 Hertz
Bemessungsspannung415 Volt
Bohrlochabstand horizontal77 Millimeter
Bohrlochabstand vertikal-
Flanschmaß horizontal90 Millimeter
Flanschmaß vertikal100 Millimeter
IEC-Stromstärke16 Ampere
KabeleinführungEV000494
KennfarbeEV000233
Militärausführungfalse
Polzahl3
RAL-Nummer7035
Schutzart (IP)EV006423
Spannung nach EN 60309-2EV009026
SteckrichtungEV000409
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung6 Stunde
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

PratiKa. CEE Anbausteckdosen Schneidklemmen. Nennspannung 400  V, Nennstrom 16 A, Polzahl 3P+N+E, Schutzart IP 67. Versorgungsspannung, dreiphasig 380-480 V 50/60 Hz. Norm EN 60309, CE-Kennzeichnung, Schutzart gemäß EN 60529 IP44 oder IP67. Steckvorrichtungen in 16 A und 32 A mit schraubloser Schneid-Klemm-Technik für den Anschluss von mehrdrahtigen oder flexiblen Leitern. Steckvorrichtungen in 63 A und 125 A mit Schraubklemmen. Alle Stecker standardmäßig mit vernickelten Kontaktstiften für hohe Korrosionsbeständigkeit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente