Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider CEE Kupplung Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67

Artikelnummer
Z21795182
EAN
3303432010553
Herstellernummer
PKY16M725
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
51,99 € 44,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
14 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795182
EAN
3303432010553
Herstellernummer
PKY16M725
Marke
Schneider

Technische Daten

AnschlusstechnikEV005434
IEC-Stromstärke16 Ampere
KabeleinführungEV000154
KennfarbeEV000080
Militärausführungfalse
Polzahl3
RAL-Nummer7035
Schutzart (IP)EV006423
Spannung nach EN 60309-2EV011414
SteckrichtungEV000164
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung9 Stunde
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CEE Kupplung Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente