Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider CEE Kupplung Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP67

Artikelnummer
Z21795543
EAN
3303432010676
Herstellernummer
PKY32M733
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
44,99 € 38,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
14 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795543
EAN
3303432010676
Herstellernummer
PKY32M733
Marke
Schneider

Technische Daten

AnschlusstechnikEV005434
IEC-Stromstärke32 Ampere
KabeleinführungEV000154
KennfarbeEV000233
Militärausführungfalse
Polzahl2
RAL-Nummer7035
Schutzart (IP)EV006423
Spannung nach EN 60309-2EV011415
SteckrichtungEV000164
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung9 Stunde
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CEE Kupplung Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP67
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente