Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider CEE Kupplung Schraubklemmen, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44

Artikelnummer
Z21795209
EAN
3303432032678
Herstellernummer
PKF16M435
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795209
EAN
3303432032678
Herstellernummer
PKF16M435
Marke
Schneider

Technische Daten

AnschlusstechnikEV001008
IEC-Stromstärke16 Ampere
KabeleinführungEV000154
KennfarbeEV000233
Militärausführungfalse
Polzahl3
RAL-Nummer7035
Schutzart (IP)EV006418
Spannung nach EN 60309-2EV011415
SteckrichtungEV000164
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung6 Stunde
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CEE Kupplung Schraubklemmen, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente