Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC CEE Stecker, mit Phasenwender, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44

Artikelnummer
Z21790297
EAN
3303430839026
Herstellernummer
83902
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
28,99 € 24,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790297
EAN
3303430839026
Herstellernummer
83902
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AnschlusstechnikEV001008
IEC-Stromstärke16 Ampere
KabeleinführungEV004016
KennfarbeEV000233
Militärausführungfalse
Phasenwenderfalse
Polzahl3
RAL-Nummer7035
Schutzart (IP)EV006418
Spannung nach EN 60309-2EV009026
SteckrichtungEV000164
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)-
Uhrzeit-Stellung6 Stunde
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CEE Stecker, mit Phasenwender, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente