Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC ClimaSys-Lüfter IP54, 850m³/h, 230V, mit Ausgangsgitter und Filter G2

Artikelnummer
Z21790152
EAN
3606480151361
Herstellernummer
NSYCVF850M400PF
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
269,99 € 232,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790152
EAN
3606480151361
Herstellernummer
NSYCVF850M400PF
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Lüfter1
Ausgeführt als Einschublüftertrue
Bemessungsleistung126 Volt-Ampere pro Kilogramm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz400 Volt
Betriebsspannung bei AC 60 Hz400 Volt
Betriebsspannung bei DC-
Breite316 Milliliter
Dachlüfterfalse
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbaufalse
Geräuschemission77 Dezibel
Höhe336 Milliliter
Mit Filtertrue
Mit Schutzabdeckungtrue
MontageartEV002068
RAL-Nummer7035
Schutzart (IP)EV006419
Schutzart (NEMA)EV022254
SpannungsartEV000460
Tiefe162 Milliliter
Umlüftertrue
Volumenstrom, freiblasend931 Kubikmeter pro Stunde
Wandeinbaufalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ClimaSys-Lüfter IP54, 850m³/h, 230V, mit Ausgangsgitter und Filter G2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente