Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider ClimaSys schmaler Kühlgeräteblock für den Innenbereich - 2000W bei 460 V - UL

Artikelnummer
Z21795376
EAN
3606480677007
Herstellernummer
NSYCUS2K3P460UL
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2.543,99 € 2.193,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795376
EAN
3606480677007
Herstellernummer
NSYCUS2K3P460UL
Marke
Schneider

Technische Daten

Ausführung-
Betriebsspannung bei AC 50 Hz-
Betriebsspannung bei AC 60 Hz-
Betriebsspannung bei DC-
Breite-
Drehzahlgeregelt-
Funktion Master/Slave-
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C-
Höhe-
Mit Heizfunktion-
Mit Heizungsfunktion-
Mit Temperaturregelung-
Nutzbares Kühlvermögen bei 35/35 °C-
Spannungsart-
Tiefe-
Umgebungstemperatur während des Betriebs-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ClimaSys schmaler Kühlgeräteblock für den Innenbereich - 2000W bei 460 V - UL
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente