Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankseite, 820 W bei 230V

Artikelnummer
Z21790750
EAN
3606480653599
Herstellernummer
NSYCUX800UL
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.999,99 € 1.724,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790750
EAN
3606480653599
Herstellernummer
NSYCUX800UL
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AusführungEV000154
Betriebsspannung bei AC 50 Hz230 Volt
Betriebsspannung bei AC 60 Hz230 Volt
Betriebsspannung bei DC-
Breite348 Milliliter
Drehzahlgeregelt-
Funktion Master/Slavetrue
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C-
Höhe783 Milliliter
Mit Heizfunktion-
Mit Heizungsfunktionfalse
Mit Temperaturregelungtrue
Nutzbares Kühlvermögen bei 35/35 °C820 Watt
SpannungsartEV000460
Tiefe215 Milliliter
Umgebungstemperatur während des Betriebs-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankseite, 820 W bei 230V
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente