Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Compact NS630bH, 3 P, 630A, max. Ausschaltverm. 70kA

Artikelnummer
Z21790666
EAN
3303430333210
Herstellernummer
33321
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.628,99 € 1.404,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790666
EAN
3303430333210
Herstellernummer
33321
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV008864
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Ausführung des BetätigungselementsEV001252
Bemessungsdauerstrom Iu630 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz70 Kiloampere
Bemessungsspannung690 Volt
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers-
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers-
Geeignet für Hutschienenmontagefalse
GerätebauartEV009210
Hutschienenmontage optionalfalse
Integrierter Erdschlussschutzfalse
Komplettgerät mit Schutzeinheitfalse
Mit Ausgelöstmelderfalse
Mit Unterspannungsauslöserfalse
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionalfalse
Polzahl3
Position des Anschlusses für HauptstromkreisEV007926
Schutzart (IP)EV006410
Überlastauslöser Stromeinstellung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dies ist ein Compact NS630b-1600, 630A, [email protected] VAC, 3-poliger Grundrahmen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente