Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 100-240V AC 100A für CANopen

Artikelnummer
Z21794980
EAN
3389119404730
Herstellernummer
LTMR100CFM
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
504,99 € 435,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21794980
EAN
3389119404730
Herstellernummer
LTMR100CFM
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet5
Anzahl der analogen Ausgänge0
Anzahl der analogen Eingänge0
Anzahl der binären Eingänge6
Anzahl der elektronischen Ausgänge0
Art der AnschlusstechnikEV000415
Ausführung der SchnittstelleEV006574
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und SteuerstromkreisEV000415
Bemessungsbetriebsfrequenz60 Hertz
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz264 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz264 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC-
Bemessungsbetriebsstrom Ie100 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Eingang für Erdschlusserfassungtrue
Eingang für Thermistoranschlusstrue
Eingang für analoge Temperaturfühlertrue
Schaltfunktion-
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)-
Spannungsart zur BetätigungEV000460
Spannungserfassungsmodulfalse
Stromerfassungsmodultrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werden auf ein Minimum reduziert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente