Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 24 V DC 100A für CANopen

Artikelnummer
Z21790173
EAN
3389119404723
Herstellernummer
LTMR100CBD
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
604,99 € 521,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21790173
EAN
3389119404723
Herstellernummer
LTMR100CBD
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet5
Anzahl der analogen Ausgänge0
Anzahl der analogen Eingänge0
Anzahl der binären Eingänge6
Anzahl der elektronischen Ausgänge0
Art der AnschlusstechnikEV000415
Ausführung der SchnittstelleEV006574
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und SteuerstromkreisEV000415
Bemessungsbetriebsfrequenz-
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz-
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz-
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC26.24 Volt
Bemessungsbetriebsstrom Ie100 Ampere
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Eingang für Erdschlusserfassungtrue
Eingang für Thermistoranschlusstrue
Eingang für analoge Temperaturfühlertrue
Schaltfunktion-
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)-
Spannungsart zur BetätigungEV000461
Spannungserfassungsmodulfalse
Stromerfassungsmodultrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werden auf ein Minimum reduziert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente