Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC CONTROLLER

Artikelnummer
Z21790609
EAN
3389110611465
Herstellernummer
XD2GA8421
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
100,99 € 87,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790609
EAN
3389110611465
Herstellernummer
XD2GA8421
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Analogausgangssignal konfigurierbarfalse
Anzahl der Betätigungsrichtungen4
Anzahl der Schaltstufen1
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung1
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-213 Ampere
Codegeberfalse
Farbe FrontringEV000291
Joysticklänge87 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Rückzug in Nullstellungtrue
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
Verriegelung in Nullstellungfalse
Werkstoff des FrontringsEV000914
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser22 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Joystick-Controller mit einem Durchmesser von 22 mm. Es ist Teil der Baureihe Harmony XD-Controller für Hebeanwendungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente