Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider CONTROLLER

Artikelnummer
Z21795133
EAN
3389110317602
Herstellernummer
XD2CL3030
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
80,99 € 69,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795133
EAN
3389110317602
Herstellernummer
XD2CL3030
Marke
Schneider

Technische Daten

Analogausgangssignal konfigurierbarfalse
Anzahl der Betätigungsrichtungen2
Anzahl der Schaltstufen0
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-210 Ampere
Codegeberfalse
Farbe FrontringEV000291
Joysticklänge115 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Rückzug in Nullstellungfalse
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Verriegelung in Nullstellungfalse
Werkstoff des FrontringsEV000914
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser30 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CONTROLLER
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente