Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Datenmodul 2 Lucent M,G flach grau für 50mm Frontöffnung

Artikelnummer
Z21795366
EAN
3606485115351
Herstellernummer
INS64123
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
127,99 € 110,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
21 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 22 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795366
EAN
3606485115351
Herstellernummer
INS64123
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise)1
Ausführung der Oberflächematt
BefestigungsartKlemmbefestigung
Beschriftungsfeldmit Beschriftungsfeld
Farbegrau
Geeignet für Schutzart (IP)IP20
Gerätebreite50 Millimeter
Gerätehöhe50 Millimeter
Gerätetiefe30 Millimeter
Halogenfreifalse
Lüsterklemmefalse
Mit Aufdruckfalse
Mit Klappdeckelfalse
Mit Staubschutztrue
Mit Zugentlastungfalse
MontageartGeräteeinbaukanal
Oberflächeunbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich)7043
Tragringfalse
Transparentfalse
Verwendungsonstige
WerkstoffKunststoff
WerkstoffgüteThermoplast
Zusammenstellungsonstige
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Datenmodul 2 Lucent M&G flach grau für 50mm Frontöffnung. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Datenmodul - Erläuterungen zum Gerät: flach - Gerätekomposition: Montagerahmen, Beschriftung, Kennzeichnung - Menge pro Satz: Satz aus 1 Stück.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente