Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Dez. analog./dig. E/A-Einh. Modicon Momentum, 4 E / 2A dig., 4 E / 2A anal.

Artikelnummer
Z21795171
EAN
3595861000292
Herstellernummer
170AMM09000
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.304,99 € 1.124,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795171
EAN
3595861000292
Herstellernummer
170AMM09000
Marke
Schneider

Technische Daten

Analogausgang, Spannungtrue
Analogausgang, Stromtrue
Analogausgangssignal konfigurierbarfalse
Analoge Ausgänge konfigurierbarfalse
Analoge Eingänge konfigurierbarfalse
Analogeingang, Spannungtrue
Analogeingang, Stromfalse
Analogeingang, Thermoelementfalse
Analogeingang, Widerstandfalse
Analogeingang, Widerstandsthermometerfalse
Analogeingangssignal konfigurierbarfalse
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet-
Anzahl der HW-Schnittstellen USB-
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless-
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY-
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige-
Anzahl der Schnittstellen PROFINET-
Anzahl der analogen Ausgänge2
Anzahl der analogen Eingänge5
Anzahl der digitalen Ausgänge1
Anzahl der digitalen Eingänge4
Art der AusgangsspannungEV000461
Art der EingangsspannungEV000461
Art des DigitalausgangsEV000154
Auflösung der Analogausgänge12
Auflösung der Analogeingänge-
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang10 Volt
Ausgangsstrom am digitalen Ausgang0,02 Ampere
Breite141,5 Milliliter
Digitale Ausgänge konfigurierbarfalse
Digitale Eingänge konfigurierbarfalse
Eingangsstrom bei Signal 1-
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000154
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000154
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglichfalse
Fronteinbau möglichfalse
Funkstandard Bluetoothfalse
Funkstandard GPRSfalse
Funkstandard GSMfalse
Funkstandard UMTSfalse
Funkstandard WLAN 802.11false
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Höhe125 Milliliter
IO-Link Masterfalse
Kategorie nach EN 954-1-
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhandentrue
Mit optischer Schnittstellefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1-
Rack-Montage möglichfalse
SIL nach IEC 61508-
Schutzart (IP)-
Spannungsart der VersorgungsspannungEV000461
Systemkomponentefalse
Tiefe47,5 Milliliter
Tragschienenmontage möglichfalse
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNetfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für KNXfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemefalse
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz-
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz-
Versorgungsspannung bei DC24 Volt
Verzögerungszeit bei Signalwechsel-
Wand-/Direktmontage möglichfalse
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)false
Zulässige Spannung am Eingang10 Volt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Momentum. Analoge und digitale E/A-Einheiten. Dez. anal./dig. E/A-Ein. Modicon Momentum, Eingangstyp 4 analoge Differenzeingänge 11-13 Bit + Vorz.(bereichsabhängig), 24V DC, 2 anal. Ausgänge 12 Bit + Vorz. Ausgang 0-20 mA,± 10 V, Eingang ± 5 V, ± 10 V,1-5 V,± 20 mA,4-20 mA.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente