Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Direktanlasser gekaps., 1 Drehr. TeSys, LE1-M, 1,8-2,6A, Spule 380V AC

Artikelnummer
Z21795589
EAN
3389110765755
Herstellernummer
LE1M35Q708
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
85,99 € 74,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795589
EAN
3389110765755
Herstellernummer
LE1M35Q708
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Befehlsstellen1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Leuchtmelder0
Art des MotorstartersEV004003
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und SteuerstromkreisEV000415
AuslöseklasseEV011240
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig0,37 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V1,1 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie2,6 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V2,6 Ampere
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig-
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz380 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz380 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Breite78 Milliliter
Externer Reset möglichfalse
Geeignet für NOT-AUSfalse
Höhe160 Milliliter
Mit Kurzschlussauslöserfalse
Mit Sicherungfalse
Mit Trafofalse
Schutzart (IP)EV006421
Schutzart (NEMA)-
Spannungsart zur BetätigungEV000460
Temperaturkompensierter Überlastschutztrue
Tiefe108 Milliliter
Tragschienenmontage möglichfalse
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen40 Grad Celsius
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNetfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemefalse
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3-
Überlastauslöser Stromeinstellung2.6 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente