Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Direktstarter, 11kW/415V/AC3, 24 V DC, 1 Drehrichtung

Artikelnummer
Z21795598
EAN
3389110817492
Herstellernummer
GV2DM122BD
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
200,99 € 173,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
12 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795598
EAN
3389110817492
Herstellernummer
GV2DM122BD
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Befehlsstellen2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
Anzahl der Leuchtmelder0
Art des MotorstartersEV004003
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und SteuerstromkreisEV000415
AuslöseklasseEV008931
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V50000 Ampere
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V11 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie25 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V25 Ampere
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig-
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Breite45 Milliliter
Externer Reset möglichfalse
Geeignet für NOT-AUSfalse
Höhe186,8 Milliliter
Mit Kurzschlussauslösertrue
Mit Sicherungfalse
Mit Trafofalse
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)-
Spannungsart zur BetätigungEV000461
Temperaturkompensierter Überlastschutztrue
Tiefe105,9 Milliliter
Tragschienenmontage möglichtrue
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen60 Grad Celsius
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNetfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemefalse
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3EV006626
Überlastauslöser Stromeinstellung25 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente