Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Diskretes E/A-Modul M340, 8 Eingänge, 24 V DC, 8Ausgänge, Relais

Artikelnummer
Z21795082
EAN
3595863910612
Herstellernummer
BMXDDM16025
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
269,99 € 232,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795082
EAN
3595863910612
Herstellernummer
BMXDDM16025
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der digitalen Ausgänge8
Anzahl der digitalen Eingänge8
Art der AusgangsspannungEV000509
Art der EingangsspannungEV000509
Art des DigitalausgangsEV000511
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000414
Ausgangsstrom2 Ampere
Breite- Millimeter
Digitale Ausgänge konfigurierbartrue
Digitale Eingänge konfigurierbartrue
Eingangsstrom bei Signal 13,5 Milliampere
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Höhe100 Milliliter
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhandentrue
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
Redundanzfähigkeitfalse
SIL nach IEC 61508EV000494
Spannungsart der VersorgungsspannungEV000509
Tiefe150 Milliliter
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz-
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz-
Versorgungsspannung bei DC24 Volt
Verzögerungszeit bei Signalwechsel7 Millisekunde
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)false
Zulässige Spannung am Ausgang30 Volt
Zulässige Spannung am Eingang30 Volt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Digitale Ein-/Ausgangsmodule. Dig. E/A-Modul M340, 8 E, 24 V DC, 8A, Relais, für schwierige Umgebungen. Anschluss 20-polige steckbareSchrauboderFederzugklemmenleiste, Ausgänge 8, Relais24 V odera 24-240 V, Eingänge 8 (positiveLogik). Über Stecker, Modul wird mit Abdeckung(en) geliefert. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung. Konformität mit IEC 1131 2 E, Typ 3.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente