Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Diskretes Eingangsmodul Modicon Quantum, 24 E, 88-150 V, positive Logik

Artikelnummer
Z21790279
EAN
3595861137462
Herstellernummer
140DDI67300C
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.429,99 € 1.232,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790279
EAN
3595861137462
Herstellernummer
140DDI67300C
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der digitalen Ausgänge0
Anzahl der digitalen Eingänge24
Art der Ausgangsspannung-
Art der Eingangsspannung-
Art des DigitalausgangsEV000154
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Ausgangsstrom-
Breite-
Digitale Ausgänge konfigurierbarfalse
Digitale Eingänge konfigurierbarfalse
Eingangsstrom bei Signal 1-
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000154
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000154
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Höhe-
Kategorie nach EN 954-1-
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhandenfalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1-
Redundanzfähigkeitfalse
SIL nach IEC 61508-
Spannungsart der Versorgungsspannung-
Tiefe-
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz150 Volt
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz150 Volt
Versorgungsspannung bei DC-
Verzögerungszeit bei Signalwechsel-
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)false
Zulässige Spannung am Ausgang-
Zulässige Spannung am Eingang-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Digitale Eingangsmodule (Klemmenblock nicht im Lieferumfang enthalten). Diskretes Eingangsmodul Modicon Quantum, 24 E, 88-150 V, positive Logik. Artikel-Nr. mit C Konforme Beschichtung Humiseal1A33.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente