Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Doppeldrucktaster, I grün flach, O rot vorstehend, 1S+1Ö, +LED 220-240V

Artikelnummer
Z21774986
EAN
3389119043625
Herstellernummer
XB4BW73731M5
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
37,13 € 31,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21774986
EAN
3389119043625
Herstellernummer
XB4BW73731M5
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen2
Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner1
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bauform der LinseEV000220
Bauform des KnopfesEV003619
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe des KnopfesEV008843
Geeignet für Beleuchtungtrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22,5 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendtrue
Versorgungsspannung der Lampe240 Volt
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente