Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Frontelement für Dreifachdrucktaster XB5, tastend, rot/grün, Ø 22 mm

Artikelnummer
Z21790353
EAN
3389119043441
Herstellernummer
ZB5AA73134
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790353
EAN
3389119043441
Herstellernummer
ZB5AA73134
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen3
Bauform der LinseEV000220
Bauform des KnopfesEV003619
Beschriftetfalse
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe des KnopfesEV008843
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringtrue
Mit Schutzabdeckungfalse
NEMA-Schutzart, frontseitigEV000154
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP), frontseitigEV000154
Tastendtrue
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Dreifachdrucktaster Harmony XB5. Front grün/rot/grün, Blende Kunststoff, Pfeil nach oben/STOP/Pfeil nach unten. Drucktaster, 2 flach, 1 mittig vorstehend STOP, grün Pfeil nach oben, grün Pfeil nach unten, rot STOP. Abmessung (BxHxT) 30x50x35 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,023 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rechteckig, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Zertifizierungen nach GL, BV, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, UL gelistet, RINA, DNV. Produktstandards gem. CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente