Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Drucksensor XMLA, 0-16 Bar, G 1/4A (Außengewinde), 24 V, 0-10 V

Artikelnummer
Z21795641
EAN
3389118380264
Herstellernummer
XMLG016D71
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
184,99 € 159,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795641
EAN
3389118380264
Herstellernummer
XMLG016D71
Marke
Schneider

Technische Daten

Anfangseinstellung16000 Hektopascal
Anfangswert Messbereich Druck0 Packung
Anschluss-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Ausführung des Druckanschlusses-
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Ausschaltdruck16 Bar (Luftdruck)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V0 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC24 Volt
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V0 Ampere
Berstdruck40 Bar (Luftdruck)
Breite-
Druck-Schaltdifferenz0 Bar (Luftdruck)
Durchmesser-
Einschaltdruck16 Bar (Luftdruck)
Einstellbarer Strombereich0 Ampere
Elektronische Ausführungtrue
Endeinstellung16000 Hektopascal
Endwert Messbereich Druck1600000 Packung
Explosionsgeschütztfalse
Geeignet als 2 Punktreglerfalse
Geeignet als Begrenzerfalse
Geeignet als Wächtertrue
GewindemaßEV000154
Höhe-
Max. Betriebsdruck16000 Hektopascal
Max. Prüfdruck36 Bar (Luftdruck)
Mediumtemperatur125 Grad Celsius
Mit Displayfalse
Mit Handbetätigungfalse
Mit manuellem Ein-/Ausschalterfalse
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V0 Kiloampere
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
Tiefe-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Drucksensor XMLA, 0-16 Bar, G 1/4 Zoll Außengewinde, 24 V, 0-10 V
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente