Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Drucktaster, flach, rot, 1Ö, tastend

Artikelnummer
Z21795392
EAN
3389110886979
Herstellernummer
XB4BA4322
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795392
EAN
3389110886979
Herstellernummer
XB4BA4322
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner1
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV000880
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe des KnopfesEV000233
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22,5 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendtrue
Versorgungsspannung der Lampe0 Volt
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente