Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Frontelement für Drucktaster ZB5, tastend, gelb, Ø 30 mm

Artikelnummer
Z21790178
EAN
3606481339645
Herstellernummer
ZB5FL5
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790178
EAN
3606481339645
Herstellernummer
ZB5FL5
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen-
Bauform der LinseEV000167
Bauform des Knopfes-
Beschriftettrue
Breite der Öffnung37 Millimeter
Farbe Frontring-
Farbe des KnopfesEV000234
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung37 Millimeter
Lochdurchmesser30 Millimeter
Mit Frontring-
Mit Schutzabdeckungfalse
NEMA-Schutzart, frontseitigEV000154
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP), frontseitigEV006422
Tastendtrue
Werkstoff des Frontrings-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Drucktaster Harmony ZB5. Front gelb, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 37x37x32 mm, Montagedurchmesser 30 mm, Gewicht 0,031 kg. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, Flush - flacher Einbau. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Zertifizierungen nach GL, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), DNV, RINA, UL gelistet. Produktstandards gem. JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente