Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Drucktaster, Rückstellung, schwarz, 2 S

Artikelnummer
Z21795274
EAN
3606480469947
Herstellernummer
XB7NA23
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
60,99 € 52,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795274
EAN
3606480469947
Herstellernummer
XB7NA23
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen1
Anzahl der Kontakte als Schließer2
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV000880
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe des KnopfesEV000206
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22,5 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV006419
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendtrue
Versorgungsspannung der Lampe0 Volt
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte in Monoblockausführung, Durchmesser 22mm. Eine kompakte und kostengünstige Baureihe in Monoblockausführung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente