Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider DRUCKWANDLER 250BAR 4-20MA G1/4A AMP JP

Artikelnummer
Z21795518
EAN
3389119636599
Herstellernummer
XMEP250BJ11FQ
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.908,99 € 1.645,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
31 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795518
EAN
3389119636599
Herstellernummer
XMEP250BJ11FQ
Marke
Schneider

Technische Daten

Anfangseinstellung250000 Hektopascal
Anfangswert Messbereich Druck0 Packung
Anschluss-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte0
Ausführung des Druckanschlusses-
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Ausschaltdruck250 Bar (Luftdruck)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V0 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC5 Volt
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V0 Ampere
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V0 Ampere
Berstdruck1000 Bar (Luftdruck)
Breite-
Druck-Schaltdifferenz0 Bar (Luftdruck)
Durchmesser-
Einschaltdruck250 Bar (Luftdruck)
Einstellbarer Strombereich0 Ampere
Elektronische Ausführungtrue
Endeinstellung0 Hektopascal
Endwert Messbereich Druck25000000 Packung
Explosionsgeschütztfalse
Geeignet als 2 Punktreglerfalse
Geeignet als Begrenzerfalse
Geeignet als Wächtertrue
GewindemaßEV000154
Höhe-
Max. Betriebsdruck250000 Hektopascal
Max. Prüfdruck500 Bar (Luftdruck)
Mediumtemperatur120 Grad Celsius
Mit Displayfalse
Mit Handbetätigungfalse
Mit manuellem Ein-/Ausschalterfalse
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V0 Kiloampere
Schutzart (IP)EV008925
Schutzart (NEMA)EV000154
Tiefe-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DRUCKWANDLER 250BAR 4-20MA G1/4A AMP JP
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente