Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider EDELSTAHL SOCKEL SEITE T600xH200 304L

Artikelnummer
Z21795073
EAN
3606480626289
Herstellernummer
NSYSPSX6200
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
159,99 € 137,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795073
EAN
3606480626289
Herstellernummer
NSYSPSX6200
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV008621
Breite-
FarbeEV000294
Geeignet für Außenaufstellungtrue
Geeignet für Be-/Entlüftungfalse
Geeignet für Gehäusebaubreite-
Geeignet für Gehäusebautiefe600 Millimeter
Geeignet für Kabelrangierungtrue
Höhe200 Milliliter
Max. Belastbarkeit-
Tiefe600 Milliliter
WerkstoffEV000166
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

EDELSTAHL SOCKEL SEITE T600xH200 304L
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente