Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Einschaltspule XF 48/60V DC, 48V AC für MTZ1 Einschub

Artikelnummer
Z21790570
EAN
3606480815522
Herstellernummer
LV847441
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
267,99 € 231,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790570
EAN
3606480815522
Herstellernummer
LV847441
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches-
Anzahl der Kontakte als Schließer-
Anzahl der Kontakte als Wechsler-
Anzahl der Kontakte als Öffner-
Ausführung des elektrischen Anschlusses-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz-
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches-
Geeignet für Lastschalter-
Geeignet für Leistungsschalter-
Geeignet für Motorschutzschalter-
Geeignet für Überlastrelais-
Spannungsart zur Betätigung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Einschaltspule XF 48/60V DC, 48V AC für MTZ1 Einschub
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente