Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Empfängermodul, Kommunikation zwischen dez. E/A Spannungsverteilungsmodul

Artikelnummer
Z21795131
EAN
3595864074870
Herstellernummer
TM5SBER2
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
82,99 € 71,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795131
EAN
3595864074870
Herstellernummer
TM5SBER2
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet-
Anzahl der HW-Schnittstellen USB-
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless-
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY-
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige-
Anzahl der Schnittstellen PROFINET-
Art der DatenübertragungEV000154
Breite-
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000154
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000154
Funkstandard Bluetoothfalse
Funkstandard GPRSfalse
Funkstandard GSMfalse
Funkstandard UMTSfalse
Funkstandard WLAN 802.11false
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Höhe-
IO-Link Masterfalse
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Mit Potenzialtrennungfalse
Mit optischer Schnittstellefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
Redundanzfähigkeitfalse
SIL nach IEC 61508EV000494
Tiefe-
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNetfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für KNXfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemefalse
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)false
Übertragungsrate-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5. Elektronische Sende und Empfangsmodule. Datenempfängermodul, Kommunikation zwischen dezentralen E/A Spannungsverteilungsmodul für elektronische Module und TM5-Bus, 24 V DC-Versorgung, Modulfarbe grau.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente