Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC EMV-Funkentstörfilter, für Frequenzumrichter, 70A

Artikelnummer
Z21790235
EAN
3606480736544
Herstellernummer
VW3A4705
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
553,99 € 477,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790235
EAN
3606480736544
Herstellernummer
VW3A4705
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Art des ZubehörsEV006793
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dreiphasige Versorgungsspannung 200-240 V 50 Hz. EMV-Funkentstörfilter, für Frequenzumrichter, für Umrichter ATV630D15M3, Kategorie C3, 70 m. Filter_Nennstrom 13,9 mA. Bei den max. Längen handelt es sich nur um Beispiele, da sie je nach Streukapazität der verwendeten Motoren und Kabel variieren. Bei parallel geschalteten Motoren muss die Länge aller Kabel berücksichtigt werden. Die angegebenen Werte hängen von der Nennschaltfrequenz des Umrichters ab. Diese Frequenz ist von der Nenngröße des Umrichters abhängig. Max. Länge der geschirmten Leitung gemäß IEC/EN 61800-3 Kategorie C2 (50m). Max. Länge der geschirmten Leitung gemäß IEC/EN 61800-3 Kategorie C3. Bei strengeren Anforderungen können zusätzliche EMV-Eingangsfilter verwendet werden. Sie reduzieren leitungsgebundene Emissionen auf Werte unterhalb Kategorie C1, C2 oder C3 der Norm IEC/EN 61800-3. Der Einsatz dieser zusätzlichen Filter ist ausschließlich in TN-Netzen (Anschluss an Neutralleiter) oder TT-Netzen (Anschluss des Neutralleiters an Erde) möglich. Laut Norm IEC/EN 61800-3, Anhang D2.1 können Filter in IT-Systemen (isoliert oder neutral geerdete Impedanz) dazu führen, dass die ständige Isolationsüberwachung nur noch im Zufallsbetrieb stattfindet.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente