Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, LON, 1E, MID konform

Artikelnummer
Z21790740
EAN
3606480616525
Herstellernummer
A9MEM3275
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
269,99 € 232,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790740
EAN
3606480616525
Herstellernummer
A9MEM3275
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Stellen9
AnzeigeartEV005572
AusführungEV010943
Ausführung der SchnittstelleEV007509
Breite in Teilungseinheiten5
EDL40-Signaturfalse
EnergieartEV010946
Frequenz60 Hertz
Geeichttrue
Geeignet fürEV010966
GenauigkeitsklasseEV000084
Impulsart-
Impulsausgang-
Impulsrate-
Maximalstrom (Imax)6 Ampere
Messungsart Lastgangfalse
Mit Sperrcodefalse
MontageartEV006471
Nennspannung (Un) L-L480 Volt
Nennspannung (Un) N-L173-480
Nennstrom (In)5 Ampere
PolartEV011974
Rücklaufsperre-
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)EV000599
TarifausführungEV010947
TarifsteuerungEV010949
ZulassungEV010950
ZählertypEV000101
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3275 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion, 1E. COM LON, Eingang_K 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 1 / 5. Drehstromzähler für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 6300 A. Spannungswandler geeignet für Messungen > 480 V AC z. B. Mittelspannungsanwendungen. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Teilzähler werden mit Zeitstempel (Datum&Uhrzeit) der letzten Rücksetzung angezeigt bzw. kommuniziert. Messfunktion Gesamt-Wirkenergiezähler ohne Resetfunktion und Teil-Wirkenergiezähler mit Resetfunktion. erweiterte Messfunktion für Energiezähler über Anzeige und Kommunikation Wirk-/Blindenergiezähler und Strom pro Phase, Wirkleistung, Leistungsfaktor gesamt, Spannungsmittelwert. Nur über Kommunikation Spannung, Wirkleistung pro Phase, Frequenz. Weitere Bestelloptionen Verrechnungszählung MID konform gemäß EN 50470-3 (ehem. PTB-Zulassung), Wirkenergiezähler Gesamt und pro Phase. Schutzart Front IP 40, Gehäuse IP 20 (Hinweis zu MID Varianten für Konformität mit der Europäischen Messgeräterichtlinie MID 2004/22/EG muss das Messgerät in einem Schrank oder Gehäuse mit Schutzart IP51 oder besser verbaut sein).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente