Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Ersatz-Schutzmodul für PRD1 Master, C1 Master-350, 2TE

Artikelnummer
Z21790637
EAN
3606480060359
Herstellernummer
16314
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
157,99 € 136,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790637
EAN
3606480060359
Herstellernummer
16314
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)-
Ausführung der Pole-
BaugrößeEV007011
Höchste Dauerspannung AC350 Volt
Höchste Dauerspannung DC-
Integrierte Vorsicherungfalse
Kurzschlussfestfalse
Kurzschlussfestigkeit (Isccr)-
Max. Ableitstoßstrom (8/20)-
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)-
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)-
Max. PV-Spannung-
Mit Fernmeldekontaktfalse
MontageartEV000154
Nennableitstoßstrom (8/20)25 Kiloampere
Nennspannung AC230 Volt
Nennspannung DC-
NetzformTN
Netzform DC-
Netzform ITfalse
Netzform TNtrue
Netzform TN-Cfalse
Netzform TN-C-Sfalse
Netzform TN-Sfalse
Netzform TTtrue
Netzform sonstigefalse
Prüfklasse Typ 2false
Schutzart (IP)EV006405
Schutzpegel1,5 Kilovolt
Schutzpegel L-N-
Schutzpegel N-PE-
Signalisierung am Gerät-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ersatz-Schutzmodul für PRD1 Master, C1 Master-350. 1-polig, Überspannungsableiterklasse Typ 1, 2 TE, Erdungssystem TT und TN, Nennableitstoßstrom 25kA, Betriebsbemessungsspannung (Ue) 230V AC. Steckbar. Schutz gegen direkten Blitzeinschlag in elektrischen Anlagen in allen Industrie- und Tertiärgebäuden mit Blitzableiter. Das Ersatz-Schutzmodul für PRD1 Master, C1 Master-350 erfüllt folgende Normen IEC 61643-1 und EN 61643-11.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente