Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC ERWEITERUNGSRAHMEN 300X300X80MM IP66 IK10 RAL7035

Artikelnummer
Z21790778
EAN
3606480520860
Herstellernummer
NSYAES338SB
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
46,99 € 40,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21790778
EAN
3606480520860
Herstellernummer
NSYAES338SB
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anreihbarfalse
Anzahl der Schlösser0
Anzahl der Türen0
Ausführung der OberflächeEV008895
Bodenaufstellung möglichfalse
Breite300 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungtrue
Geeignet für metrische Montagetrue
Höhe300 Milliliter
Mastbefestigungfalse
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürfalse
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV008784
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
Tiefe80 Milliliter
Wandbefestigung möglichfalse
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

ERWEITERUNGSRAHMEN 300X300X80MM IP66 IK10 RAL7035
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente