Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Ethernet-Modul M340, Flash-Speicherkarte, 1 x RJ45 10/100

Artikelnummer
Z21790108
EAN
3595863910674
Herstellernummer
BMXNOE0100
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.185,99 € 1.022,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790108
EAN
3595863910674
Herstellernummer
BMXNOE0100
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-2320
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4220
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-4850
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET0
Art der DatenübertragungEV005799
Breite0 Milliliter
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Funkstandard Bluetoothfalse
Funkstandard GPRSfalse
Funkstandard GSMfalse
Funkstandard UMTSfalse
Funkstandard WLAN 802.11false
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Höhe100 Milliliter
IO-Link Masterfalse
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Mit Potenzialtrennungtrue
Mit optischer Schnittstellefalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
Redundanzfähigkeitfalse
SIL nach IEC 61508EV000494
Tiefe160 Milliliter
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNetfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPtrue
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für KNXfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPtrue
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemefalse
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)false
Übertragungsrate100000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Prozessormodule. Ethernet TCP/IP-Anschaltmodul M340, Klasse Transparent Ready B30. Die Prozessormodule Modicon M340 werden mit der Flash-Speicherkarte BMX RMS 008MP geliefert. Diese Karte ermöglicht in Transparenter Form Die Speicherung der Applikation (Programm, Symbole und Konstanten), die sich im nicht gepufferten RAM-Speicher des Prozessormoduls befindet. DieAktivierung des Basis-Web-Servers, Klasse Transparent Ready B10 (bei Performance-Prozessormodul BMX P342 xxxx). Diese Speicherkarte kann durch eine andere Karte ersetzt werden, die zusätzlich noch die Speicherung von Dateien ermöglicht.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente