Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider EVlink Wallbox G4 Smart 7,4kW T1-Kabel RFID

Artikelnummer
Z21795644
EAN
3606480935275
Herstellernummer
EVB1A7PARI
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.333,99 € 1.149,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795644
EAN
3606480935275
Herstellernummer
EVB1A7PARI
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der CEE-Steckdosen-
Anzahl der FI-Schalter Typ A-
Anzahl der FI-Schalter Typ B-
Anzahl der Haushaltssteckdosen-
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO-
Anzahl der Ladekupplungen GB AC-
Anzahl der Ladekupplungen GB DC-
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1-
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS-
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2-
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS-
Anzahl der Ladepunkte-
Anzahl der Ladesteckdosen GB-
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2-
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3-
Ausführung Anschluss Anlagenseite-
Breite-
Funktion Zugangskontrolle-
Höhe-
Max. Leistung pro Ladepunkt-
Mit Energiezähler-
Mit Hausanschlusskasten (HAK)-
Mit Kommunikationsschnittstelle-
Mit Lastmanagement-
Mit Leistungsschutzschalter-
Montageart-
Nennanschlussleistung-
Schlagfestigkeit-
Schutzart (IP)-
Tiefe-
Werkstoff des Gehäuses-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

EVLink Wallbox G4 Smart mit Kabel Wand-Ladestation - 1 Ladepunkt. EVLink Wallbox G4 Smart, Kabel RFID. max. Ladeleistung 7,4 kW, Typ 1 x 1, TE 1P+N. Für private und halböffentliche Garagen. Für den Innen- oder Außenbereich (IP54). Zugriffskontrolle mit Schlüsselschalter oder RFID. OCPP Kommunikation mit einem Backend. Ethernet + optional WLAN oder GPRS. Stromzähler + Modbus für externen MID Zähler.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente