Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC EVlink Wallbox G4 Smart 7,4kW T2-Kabel Schlüssel

Artikelnummer
Z21790539
EAN
3606480935282
Herstellernummer
EVB1A7PCKI
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.293,99 € 1.115,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790539
EAN
3606480935282
Herstellernummer
EVB1A7PCKI
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der CEE-Steckdosen0
Anzahl der FI-Schalter Typ A0
Anzahl der FI-Schalter Typ B0
Anzahl der Haushaltssteckdosen0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 10
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 21
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS0
Anzahl der Ladepunkte1
Anzahl der Ladesteckdosen GB0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 20
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 30
Ausführung Anschluss AnlagenseiteEV008524
Breite331 Milliliter
Funktion Zugangskontrollefalse
Höhe480 Milliliter
Max. Leistung pro Ladepunkt7,4 Kilogramm pro Millimeter
Mit Energiezählerfalse
Mit Hausanschlusskasten (HAK)false
Mit Kommunikationsschnittstelletrue
Mit Lastmanagementtrue
Mit Leistungsschutzschalterfalse
MontageartEV000868
Nennanschlussleistung7,4 Kilogramm pro Millimeter
SchlagfestigkeitEV008784
Schutzart (IP)EV006419
Tiefe170 Milliliter
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

EVLink Wallbox G4 Smart mit Kabel Wand-Ladestation - 1 Ladepunkt. EVLink Wallbox G4 Smart, Kabel Schlüssel. max. Ladeleistung 7,4 kW, Typ 1 x 2, TE 1P+N. Für private und halböffentliche Garagen. Für den Innen- oder Außenbereich (IP54). Zugriffskontrolle mit Schlüsselschalter oder RFID. OCPP Kommunikation mit einem Backend. Ethernet + optional WLAN oder GPRS. Stromzähler + Modbus für externen MID Zähler.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente